曜日別特売
- 標識 有機溶剤種別 モノタロウ 18617682

モノタロウ

標識 有機溶剤種別

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード18617682品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。

用途第二種有機溶剤等文字内容第二種有機溶剤等取付方式穴4材質塩ビ仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※掲示の際は火の気のない場所に掲示してください。
※保管の際は、火の気のある場所、日のあたる場所や高温多湿の場所は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18617682
2022-02-09
用途: 塗装作業時
製造業

厚みなど心配でしたが、質も大きさも良く、価格も良いです。

対象商品 : 18617682
2020-03-27
用途: 作業場掲示

安いです。静電気すごいです。静電気すごいです。静電気すごいです。

対象商品 : 18617682
2018-07-26
用途: 防水施工時
株式会社アイビー防水建設業・工事業

堅すぎず柔らかすぎず作りも十分しっかりしていると思います。
柔軟性があり取り付けもしやすいと思います。
遠くからでも文字を認識しやすいと思います。
この大きさで価格も千円しないので安いと思います。
大変満足です。

対象商品 : 18617682
2018-10-17
用途: 標示

有機溶剤使用場には、必ず掲示しなければならない。当日発送かつ格安なのて助かります。

対象商品 : 18617682
2018-02-13
用途: 有機溶剤の保管庫の表示目的で利用
エルケム・ジャパン株式会社製造業

法令に則った形状・外観であることはもちろんですが、厚みと柔軟性のバランスが取れているため、収納庫のやや曲面がかった外壁にきっちりと貼り付けることができました。

対象商品 : 18617682
2017-10-12
用途: 洗浄作業場に掲示

今までの標識が汚れて変形したため買いましたが、安価で品質的に全く問題ないと思います。

対象商品 : 18617682
2017-09-11
用途: 掲示
サービス業

商品は想像してたものと同じでした。価格が安いので購入

対象商品 : 18617682
2016-02-10
用途: FRP成形工場にて法的な表示なので購入
株式会社ファインモールド製造業

若干、柔らかいですが掲示すれば気になりませんでした。費用対効果なので納得です、安く購入できたので満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする