曜日別特売
- ニューデルリンスムーズコーム No.802 植原セル 18619537

- ニューデルリンスムーズコーム No.802 植原セル 18619537
- ニューデルリンスムーズコーム No.802 植原セル 18619537

ニューデルリンスムーズコーム No.802

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
マリンブルー
内容量1個注文コード18619537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
全長(mm)210材質ポリアセタールマリンブルー耐熱温度(℃)120幅(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする