12443 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定 18621666

12443 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定 18621666
12443 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定 18621666
12443 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定 18621666
12443 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定 18621666
12443 曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 シンワ測定 18621666

曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード18621666品番12443
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。
高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。

用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)258厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
注意
※用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする