曜日別特売
K513 ストレッチサロペット クレ被服 18622059

K513 ストレッチサロペット クレ被服 18622059
K513 ストレッチサロペット クレ被服 18622059
K513 ストレッチサロペット クレ被服 18622059
K513 ストレッチサロペット クレ被服 18622059

ストレッチサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
チャコールグレー
内容量1枚注文コード18622059品番K513
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ストレッチ素材を使用しているので生地が伸縮し、腰や膝の曲げ伸ばしに負担をかけず動きもスムーズ。胸ポケットなど収納力はもちろん、インナーを工夫すれば、オールシーズン着れるアイテムです。

チャコールグレーサイズL股下(cm)78腰廻り(cm)96適応身長(cm)165~173素材綿98%・ポリウレタン2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする