クレ被服
ストレッチサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
チャコールグレー
ネイビー
OD
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18622111
品番
K513
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ストレッチ素材を使用しているので生地が伸縮し、腰や膝の曲げ伸ばしに負担をかけず動きもスムーズ。胸ポケットなど収納力はもちろん、インナーを工夫すれば、オールシーズン着れるアイテムです。
色
ネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
80
腰廻り(cm)
100
適応身長(cm)
170~178
素材
綿98%・ポリウレタン2%