クレ被服
ストレッチサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
OD
チャコールグレー
ネイビー
OD
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18622208
品番
K513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ストレッチ素材を使用しているので生地が伸縮し、腰や膝の曲げ伸ばしに負担をかけず動きもスムーズ。胸ポケットなど収納力はもちろん、インナーを工夫すれば、オールシーズン着れるアイテムです。
色
OD
サイズ
4L
股下(cm)
80
腰廻り(cm)
108
適応身長(cm)
180~188
素材
綿98%・ポリウレタン2%