3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623249

長袖メッシュツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード18623249品番3304
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

充実した機能を備え、ステッチにもこだわり、肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し強度をアップさせた、プロフェショナル仕様。背中のノーフォーク、脇から袖にかけてメッシュを配し通気性も抜群の快適ツナギ。

ネイビーサイズS胸囲(cm)110股下(cm)74背丈(cm)45肩幅(cm)46袖丈(cm)54腰廻り(cm)80~92適応身長(cm)155~163素材ポリエステル65%・綿35%脇丈(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする