3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389

 

3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389
3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389
3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389
3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389
3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389
3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389
3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389
3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623389

長袖メッシュツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード18623389品番3304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

充実した機能を備え、ステッチにもこだわり、肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し強度をアップさせた、プロフェショナル仕様。背中のノーフォーク、脇から袖にかけてメッシュを配し通気性も抜群の快適ツナギ。

シルバーグレーサイズ4L胸囲(cm)130股下(cm)82背丈(cm)55肩幅(cm)56袖丈(cm)64腰廻り(cm)100~112適応身長(cm)180~188素材ポリエステル65%・綿35%脇丈(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする