3304 長袖メッシュツナギ クレ被服 18623425

長袖メッシュツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズ4L
内容量1枚注文コード18623425品番3304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

充実した機能を備え、ステッチにもこだわり、肩・肘や膝に補強の為、綿を入れた当て布を施し強度をアップさせた、プロフェショナル仕様。背中のノーフォーク、脇から袖にかけてメッシュを配し通気性も抜群の快適ツナギ。

ブラックサイズ4L胸囲(cm)130股下(cm)82背丈(cm)55肩幅(cm)56袖丈(cm)64腰廻り(cm)100~112適応身長(cm)180~188素材ポリエステル65%・綿35%脇丈(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする