6604 クールツナギ クレ被服 18623565

クールツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズL
内容量1枚注文コード18623565品番6604
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

涼しく快適なクールツナギ。汗を吸い込み素早く乾かす素材、ニットを前身頃の袖上部・脇など上半身の大部分、ヒザ裏に使用。炎天下や夏場の作業も涼しく快適。また、ニットを身生地生地上部に使用することで、肩にかかる負担を軽減。機能面だけでなくデザインにもこだわったツートンカラーのツナギ。

チャコールグレーサイズL胸囲(cm)118股下(cm)76背丈(cm)49肩幅(cm)50袖丈(cm)58腰廻り(cm)84~100適応身長(cm)165~173素材ポリエステル65%・綿35%脇丈(cm)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする