6604 クールツナギ クレ被服 18623696

 

6604 クールツナギ クレ被服 18623696
6604 クールツナギ クレ被服 18623696
6604 クールツナギ クレ被服 18623696
6604 クールツナギ クレ被服 18623696
6604 クールツナギ クレ被服 18623696

クールツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
サイズLL
内容量1枚注文コード18623696品番6604
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

涼しく快適なクールツナギ。汗を吸い込み素早く乾かす素材、ニットを前身頃の袖上部・脇など上半身の大部分、ヒザ裏に使用。炎天下や夏場の作業も涼しく快適。また、ニットを身生地生地上部に使用することで、肩にかかる負担を軽減。機能面だけでなくデザインにもこだわったツートンカラーのツナギ。

レッドサイズLL胸囲(cm)122股下(cm)78背丈(cm)51肩幅(cm)52袖丈(cm)60腰廻り(cm)88~104適応身長(cm)170~178素材ポリエステル65%・綿35%脇丈(cm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする