6604 クールツナギ クレ被服 18623757

クールツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード18623757品番6604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

涼しく快適なクールツナギ。汗を吸い込み素早く乾かす素材、ニットを前身頃の袖上部・脇など上半身の大部分、ヒザ裏に使用。炎天下や夏場の作業も涼しく快適。また、ニットを身生地生地上部に使用することで、肩にかかる負担を軽減。機能面だけでなくデザインにもこだわったツートンカラーのツナギ。

シルバーグレーサイズ4L胸囲(cm)130股下(cm)82背丈(cm)55肩幅(cm)56袖丈(cm)64腰廻り(cm)96~112適応身長(cm)180~188素材ポリエステル65%・綿35%脇丈(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする