309 防虫加工長袖メッシュツナギ クレ被服 18624001

防虫加工長袖メッシュツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード18624001品番309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

背中一面と膝裏、広範囲にメッシュ生地を使用し衣服内の通気性を各段にアップ。野外での作業を快適に行える様、防虫加工を施し嫌な害虫を寄せ付けません。アウトドアや農作業に最適です。袖口はマジックテープで着脱ラクラク。

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)126股下(cm)78背丈(cm)55肩幅(cm)54袖丈(cm)62腰廻り(cm)98~114適応身長(cm)175~183素材ポリエステル71%・綿29%脇丈(cm)112
注意
※アレルギー体質や敏感肌を自覚されている方は使用しないでください。洗濯や使用頻度によって効果が徐々に低下しますのでご注意ください。この商品は飛来する虫が嫌がって逃げることで身を守ります。ハチ、アブ、ブヨには効果がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする