曜日別特売

ベス ブローブラシ C-130

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18624403品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プロ用ブローブラシ。7行植毛で、髪の巻きほどきがスムーズです。ショート、ミディアムヘアー向きになっています。
先丸のナイロン毛が地肌に優しく、植毛ゴム部は弾力性と耐熱性に優れています。

材質(毛)ナイロン材質(柄部)AS樹脂全長(mm)207行数7行ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18624394
2020-09-08
用途: 間違えた
hairhousemomo

間違えて列の少ないほうを注文 使いにくい 使用はしないかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする