曜日別特売
IMA92702 汎用バイクカバー INFIMO COLORS INFIMO 18624421

IMA92702 汎用バイクカバー INFIMO COLORS INFIMO 18624421
IMA92702 汎用バイクカバー INFIMO COLORS INFIMO 18624421
IMA92702 汎用バイクカバー INFIMO COLORS INFIMO 18624421
IMA92702 汎用バイクカバー INFIMO COLORS INFIMO 18624421
IMA92702 汎用バイクカバー INFIMO COLORS INFIMO 18624421
IMA92702 汎用バイクカバー INFIMO COLORS INFIMO 18624421

汎用バイクカバー INFIMO COLORS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ラピスブルー注文コード18624421品番IMA92702
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

住まいや暮らしに馴染むカラーを採用した色褪せにくい生地のバイクカバー
150D色褪せにくいオックス生地
エクステリアの一部として住まいや暮らしに溶け込むカラーの二輪用カバーをコンセプトに生地やパーツにもこだわって開発しました。
糸から着色した特殊な生地を使用することで、色褪せにくさを実現しました。
水抜けの良いハーフメッシュの収納袋もポイントです。
扱いやすく色褪せにくい生地
色褪せにくい糸で仕上げた150Dの生地は扱いやすく丈夫さを犠牲にしない厚みです。
水抜けの良い収納袋付
本体と同じ生地とメッシュ生地で仕上げた水抜けの良い収納袋
基本性能をクリア(メーカー比)
カバー前後の設けた大型ワイヤーロック対応の鍵穴・風飛び防止用のセンターベルト・ハンドル部に設けたエアベンチレーター

材質150デニールオックス生地ラピスブルー寸法(cm)(全長×ハンドル幅×前高×後高)【LL】214×97×133×90
注意
※生地表面にはっ水性加工を施してありますが完全防水ではありません。雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性があります。
※同じ商品でも原産国や生産工場によっては生地・縫製仕様が異なる場合がございます。
※本製品は防炎タイプではありません。高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする