グリーンクロス
萌えキャラ立看板水色 550x1400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
表示内容
関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
50m先工事中
100m先工事中
200m先工事中
この先工事中
停止位置
一時停止
車両進入禁止
全面通行止
片側通行
まわり道
片側交互通行
お願い
通り抜け出来ません
車両通行止
通行止
工事区間始り
工事区間終了
工事用車両出入口
徐行
右折工事中
左折工事中
左折禁止
右折禁止
完全週休二日制
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18625026
品番
MCTK-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途
現場や工事用の立看板に。
仕様
【板面】無反射
取付
自立式
縦(mm)
1610
横(mm)
560
表示内容
関係者以外立入禁止
面板寸法(mm)
1400×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません