曜日別特売
MCTK-H13 萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 グリーンクロス 18625358

 

MCTK-H13 萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 グリーンクロス 18625358
MCTK-H13 萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400 グリーンクロス 18625358

萌えキャラ立看板ハーフ275 275x1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容工事区間始り
内容量1台注文コード18625358品番MCTK-H13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

萌えキャラ立看板ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280表示内容工事区間始り面板寸法(mm)1400×275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする