MCTK-H29 萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400 グリーンクロス 18625516

 

MCTK-H29 萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400 グリーンクロス 18625516
MCTK-H29 萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400 グリーンクロス 18625516

萌えキャラ立看板黄色ハーフ275 275x1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容片側交互通行
片側交互通行
50m先工事中
100m先工事中
200m先工事中
この先工事中
関係者以外立入禁止
停止位置
一時停止
車両進入禁止
全面通行止
片側通行
まわり道
工事区間始り
工事区間終了
工事車両出入口
車両通行止
通行止
徐行
頭上注意
足元注意
完全週休二日制
内容量1台注文コード18625516品番MCTK-H29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

萌えキャラ立看板黄色ハーフ275は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1550横(mm)280表示内容片側交互通行面板寸法(mm)1400×275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする