曜日別特売
No.3829 透湿エプロン 首掛け式 ワコウ 18626844

※着用例

No.3829 透湿エプロン 首掛け式 ワコウ 18626844
No.3829 透湿エプロン 首掛け式 ワコウ 18626844

透湿エプロン 首掛け式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード18626844品番No.3829
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

透湿素材なのでムレない快適なエプロン。

ブラック幅(cm)67身丈(cm)前:77材質ナイロン100%タフタ、ポリウレタン超微多孔コーティング(透湿加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする