ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダークブルー
寸法d(Φmm)35
内容量1個注文コード18627569品番IB36DHW
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニルダークブルー寸法L(mm)62寸法d(Φmm)35寸法R(mm)45JIS規格JIS C 8432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする