曜日別特売
210mm 青果鋏 永吉 18627876

210mm 青果鋏 永吉 18627876
210mm 青果鋏 永吉 18627876

青果鋏

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18627876品番210mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。

用途野菜・果物の収穫に。全長(mm)210刃渡り(mm)65切断能力(mm)約4(生木)使用目的収穫切断対象果物、野菜材質(刃)刃物用特殊鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: トマトなどの収穫用

リピート購入です。トマトやキュウリなど夏野菜全般の収穫用として予備に購入しました。切れ味はいいほうだと思います。

2025-01-05
用途: トマト・ナス・キュウリの収穫に

安価で丈夫な本品は野菜の収穫には便利です。鋏を閉じるところがひもを引っ掛ける仕組みなのが難点でした。

対象商品 : 18627876
2024-08-02
用途: 摘花
株式会社閖上屋

切れ味もよく、ばねもはずれることなく大変いいです。

対象商品 : 18627876
2024-06-12
用途: 果菜類収穫作業など
ゆきお農園農・林・水産業

軽くて刃が長いので重宝しています。コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする