用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
使い易いが、ページ枚数が少なすぎた。倍は欲しいところ。当方のミス。
買いに行く手間も省け、安く買えて、すぐに届き大変助かりました。
厚すぎず、裏移りのないしっかりした用紙で愛用しています。色違いの5色パックでお得。使い終わったノートを数年保存していますが、ほとんど劣化もなく、さすがコクヨ製品だと思います。
昔から愛用しています。色がかわるたび気分もかわりるよ
キャンパスノートは大人も子供も昔から使い慣れていて、普段使いにしています。パックでお得になっているのも魅力です。
5冊組で安く買えました。使用目的によってノートの色分けできるのでわかりやすいです。
信頼のコクヨ製です。いつもお安く購入させて頂き、助かっています。
以前から使用している商品で、使い勝手はとても良く、何よりもコスパが格段に違います。ある程度の使用量があるのなら、購入して損はありませんよ。