曜日別特売
ル-SP131D スマートリングBiz コクヨ 18629906

スマートリングBiz

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA5-S
穴数20
内容量1冊注文コード18629906品番ル-SP131D
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

表紙が折り返せて、書類や名刺も収納できるスリムなルーズリーフバインダー。
スリムで軽いバインダーなので、カバンもスッキリ!外出が多く、必要なページだけを持ち歩きたいビジネスパーソンにおすすめです。
「スマートリング」とじ具採用で、表紙を折り返すことができるので、狭い場所や立ったままでも筆記がしやすくなっています。
とじ具が広くフラットに開き、ワンタッチで閉じることができるので、中紙の差し替えもスムーズです。

サイズA5-Sセット内容中紙5枚・扉紙枚数中紙5枚・扉紙背幅(mm)13穴数20最大収納枚数(枚)25材質(表紙)R-PP中紙ノ-G806S-5色(表紙)外寸法(高さH×幅W)(mm)221×176
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)75g/m2・0.10mmを使用時の数値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする