デンカエレクトロン
テフロン スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5m×1本)
注文コード
18631699
品番
PTFE-9T-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐熱・耐薬品性に優れたフッ素樹脂のラセンチューブ
材質
フッ素樹脂 PTFE
ピッチ(mm)
12
使用温度範囲(℃)
25~260
内径(Φmm)
9
肉厚(mm)
0.8±0.2
外径(Φmm)
10.6±0.3
関連資料:
PTFEカタログ.pdf(0.14MB)
RoHS2証明書(PTFE).pdf(0.12MB)