PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866

PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866
PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866
PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866
PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866
PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866
PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866
PPW-02MN ウッドバレルプランター深型 タカショー 18631866

ウッドバレルプランター深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(8個)注文コード18631866品番PPW-02MN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

根からしっかりイキイキ育つ! 樹脂製ベースを使用した、天然木プランター。 底面の底上げメッシュ構造が通気性と水はけをよくし、土壌環境を快適に保ちます。さらに、根からしっかり空気を取り込めるように、底面に凸凹をつけ、通気面積を拡大。常に水が接している底面を樹脂にすることで、木部の腐食や劣化を抑えます。草丈の高い植物の栽培に最適です。

材質天然木、ポリプロピレン容量(L)約14(目安値)ナチュラル幅(mm)370質量(kg)1.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅37cm×奥行37cm×高さ30cm
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする