※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HSバルブ
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
20
13
15
20
25
40
50
呼び径(B)
3/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632078
品番
HI-VP240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる
形状
ユニオン
呼び径(B)
3/4
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
外径(Φmm)
55
使用温度(℃)
常温
本体
HI-PVC
接続方式
TS
材質(シート)
EPDM
呼び径(A)
20
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材