曜日別特売
VP210 PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブ 18632175

※代表画像

PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード18632175品番VP210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる
軽量コンパクト
高い止水性能が得られる

形状ロングユニオン呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.2外径(Φmm)92使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR呼び径(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする