※代表画像
HSバルブ
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632559
品番
VP220-40MESH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
サイズ
メッシュ:40
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
材質(メッシュ)
SUS316
商品豆知識
配管工事を支える補助部材