曜日別特売
HT-PVC-5K-TSF HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブ 18633040

※代表画像

HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード18633040品番HT-PVC-5K-TSF
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ

材質HT-PVC規格5K呼び径(B)2使用温度(℃)0~90接続方式TS呼び径(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする