U-PVC-10K-FB PVC 10K ふたフランジ HSバルブ 18633329

※代表画像

PVC 10K ふたフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード18633329品番U-PVC-10K-FB
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
表裏面共加工のため寸法精度が出ております

材質U-PVC規格10K呼び径(B)2使用温度(℃)0~50呼び径(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする