※代表画像
HSバルブ
PVC 10K ふたフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18633356
品番
U-PVC-10K-FB
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質
U-PVC
規格
10K
呼び径(B)
4
使用温度(℃)
0~50
呼び径(A)
100
関連資料:
納入仕様書(0.04MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材