曜日別特売
SUS316-PLF SUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLF HSバルブ 18633697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード18633697品番SUS316-PLF
参考基準価格(税別)¥16,960販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プレス加工のため軽量、簡易施工
腐食に強いステンレス製
従来品と比較し、重量が1/3
水抜き穴有り
欧州スタンダードの強度設計
国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)

材質SUS316形状ルーズフランジ規格10K呼び径(B)4呼び径(A)100
注意
※パッキンは汎用10K用をご使用ください(HS EPDMパッキンもご使用いただけます)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする