シロクマ
ステン消火器フックスリム形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18634988
品番
FEX-2
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス製で高級感があり丈夫です。
用途
消火器壁掛け用のフックです
種類
フック型
付属品
取付用ビス4本
材質
ステンレス+エストラマー
タイプ
スリム形
全幅(mm)
66
全高(mm)
125