FEX-5 ステン消火器フック丸形 シロクマ 18635015

 

FEX-5 ステン消火器フック丸形 シロクマ 18635015
FEX-5 ステン消火器フック丸形 シロクマ 18635015
FEX-5 ステン消火器フック丸形 シロクマ 18635015

ステン消火器フック丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18635015品番FEX-5
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス製で高級感があり丈夫です。

用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする