- 透明マスク マスケットライト 旭創業 18636923

- 透明マスク マスケットライト 旭創業 18636923
- 透明マスク マスケットライト 旭創業 18636923
- 透明マスク マスケットライト 旭創業 18636923

透明マスク マスケットライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)注文コード18636923品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

対面接客時に表情が見える、使い捨て透明マスク。
軽くて優れた着け心地。
使い捨てだから清潔。
パーツが少なくシンプルな構造。

用途接客時、オープンキッチン、試食配布会、エステなどに。入数(枚)30材質本体/PET、ヒモ/ポリエステル、ポリウレタン本体寸法(mm)175×107×25加工内側防曇加工ひも長(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18636923
2020-08-21
用途: 受付業務
医療・福祉・介護関連業

ろう者と接待するときの会話で、口の動きを見るのに大事なことなのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする