曜日別特売
6.35 スライドハンドル T型 モノタロウ 18637106

6.35 スライドハンドル T型 モノタロウ 18637106
6.35 スライドハンドル T型 モノタロウ 18637106
モノタロウ

スライドハンドル T型

(62件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
差込角(mm)6.35
寸法L(mm)114
内容量1本注文コード18637106品番6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。

用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに差込角(mm)6.35寸法L(mm)114材質クロムバナジウム鋼質量(g)40寸法H(mm)23.6寸法D(mm)5.9表面処理クロムメッキ
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215204
2025-09-26
用途: プラグレンチ用に使用
農・林・水産業

ブラグ交換用のソケットだけで使うので、短いものを探していた。
差込み部分がスライドするので、狭いところでは、真ん中あたりにして使えて便利。ただし、カッチリ止まってはいないので、スピンナー代わりかな。
ハンドルは短いのに太さはあるのでずっしり。
ちなみに、9.5㎜差込角のハンドル径は10㎜位ある。
製品説明の記載があっているのか、納品物があっているのかはMonotaROの謎だ、、、!

対象商品 : 69215204
2025-11-23
用途: 車載工具
相沢工房製造業

バイクの車載工具として使用しました。
便利だし、場所取らないから良いと思う。

対象商品 : 69215204
2025-11-07
用途: 自動車整備
サービス業

延長して使いたい時に重宝しております。
てこの原理で力が入るので便利ですね。

対象商品 : 69215204
2025-12-24
用途: 車両メンテ
農・林・水産業

リーズナブルなので少し心配でしたが、価格以上の質感と使用感でした。

2024-12-05
用途: 自動車整備

質感もよく、ハンドルバーのスライドも適度なタイト感で安心して使えます。

対象商品 : 69215195
2024-09-08
用途: バイク整備
運輸・通信業

小ぶりで取り回しがしやすい。価格も安いので買いやすくて良い。

2024-11-15
用途: ラチェットレンチが入りにくい隙間のナット回し
サービス業

ラディエタ-付近の配管を外さずに無理なく硬いナットを回せるようになって楽ですよ。

対象商品 : 69215195
2024-04-28
用途: エンジンルーム整備
あい治療院医療・福祉・介護関連業

たぺっとかばーには1/4
プラグ交換には3/8
私にはラチェットハンドルよりもこっちの方が垂直圧がかけやすいので
結果として作業効率がアップします。
ナメたら最悪ですからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする