応援やイベントで大活躍の手作りうちわクリア素材のうちわです。透明なうちわに色を塗ったりシールを貼ったりするだけで完成するので、小さなお子様でも簡単に楽しめます。光にかざすとデザインが透けて、涼しさと一緒に華やかさも演出できます。運動会やコンサート、スポーツ観戦など、応援グッズとしても大活躍します。材質:PP、PET。サイズ:約185.5×269×5mm、透明板厚み:0.4mm
作業前に圧着の透明シートを剥がすのが子供には難しいので、大人が剥がすようにした方が良いと思う。
価格もリーズナブルでよかった。柄の部分も青のみでなく別色があればよかった。