山金工業
アレンジャー書類保管庫(A4収納)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
引出し数
3列 浅型18段
3列 深型9段
2列 深型9段
1列 深型9段
3列 浅型18段
2列 浅型18段
1列 浅型18段
3列 深型6段・浅型6段
2列 深型6段・浅型6段
1列 深型6段・浅型6段
3列 深型11段
2列 深型11段
1列 深型11段
3列 浅型22段
2列 浅型22段
1列 浅型22段
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18639268
品番
A4PT-318N
参考基準価格(税別)
¥136,100
販売価格(税込)
¥85,459
販売価格(税別)
¥
77,690
バスケットに入れる
引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
引出し数
3列 浅型18段
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×337×36
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
877×401×880
材質
本体:スチール/引出:PS樹脂
質量(kg)
41
種類
書類保管庫(引出し型)
収納サイズ
A4ファイルタテ
色(本体)
オフィスホワイト
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
2/段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった