曜日別特売
A4PT-212N アレンジャー書類保管庫(A4収納) 山金工業 18639304

アレンジャー書類保管庫(A4収納)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
引出し数2列 深型6段・浅型6段
内容量1台注文コード18639304品番A4PT-212N
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深型:254×335×80
浅型:256×337×36
引出し耐荷重(kg)
深型:3/段
浅型:2/段
引出し数2列 深型6段・浅型6段本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×401×880材質本体:スチール/引出:PS樹脂質量(kg)27種類書類保管庫(引出し型)収納サイズA4ファイルタテ色(本体)オフィスホワイトグリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする