寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/コーン:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.8電圧100V専用消費電力(W)9.6光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.9LED寿命(時間)40000配光角度(°)13光色昼白色適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW調光方式位相調光切込寸法(mm)58×110演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)508取付必要高(mm)200