曜日別特売

ダウンライト/交換型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18639349品番DN-3610
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。
標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW

寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする