曜日別特売
#1400 サッカーサンダル FUKUTOKU(福徳産業) 18640318

 

#1400 サッカーサンダル FUKUTOKU(福徳産業) 18640318
#1400 サッカーサンダル FUKUTOKU(福徳産業) 18640318
#1400 サッカーサンダル FUKUTOKU(福徳産業) 18640318

サッカーサンダル

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード18640318品番#1400
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

硬くならない抗菌衛生サンダル

サイズ(cm)27.5クロ材質PVCサイズLLタイプ抗菌衛生サンダル靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18640318#140064943265#707#1400 紳士幅広サンダル FUKUTOKU(福徳産業) 64943265紳士幅広サンダルFUKUTOKU(福徳産業)1足
1,198
欠品中
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 職場の外履き
東京ポスタル株式会社運輸・通信業

しっかりした履き心地。
歩行するときは、やや重い感じがする
脱ぐときには、サッ脱げる。

2024-11-17
用途: 職場の室内履き
その他業種

丈夫にできていて、脱げない。外履きにも使える。
色のバリエーションがあったらもっと良かった。

対象商品 : 18640293
2022-10-19
用途: 上履き
医療・福祉・介護関連業

ゆったりした作りで、履きやすいです。
厚めのソックスをはいても大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 18640318
2022-09-30
用途: 作業中

これ系では最高のフィット感、クッション性はないが踏ん張りが効くし全然ok

1が参考にしています
対象商品 : 18640309
2021-07-08
用途: 工場内軽作業

夏場には蒸れないサンダルが使いやすくて、従業員にも好評です

対象商品 : 18640318
2021-08-13
用途: 普段履き
不動産業

幅、長さ、軽さとも満足です。ホールド感があります。

対象商品 : 18640318
2020-12-07
用途: 来客用の上履きとして使用
製造業

ホールド性も良く、長時間使用しても足が疲れません。替履き用もこの商品を使用したいと思います。

対象商品 : 18640293
2020-08-18
用途: 自家用
その他業種

軽く、大変履き安く妻にも買い求めたいと思います。
リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする