375117 涼感ワーククーラー 日本緑十字社 18640353

 

375117 涼感ワーククーラー 日本緑十字社 18640353
375117 涼感ワーククーラー 日本緑十字社 18640353
375117 涼感ワーククーラー 日本緑十字社 18640353

涼感ワーククーラー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サックス
内容量1個注文コード18640353品番375117
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。

タイプ気化熱効果タイプ材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96サックス質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 草刈り
製造業

外での作業では全く役に立ちません、商品の写真では使えそうなイメージでしたが、エアコンの効いたオフィスでの使用ならいいかも、残念でした

対象商品 : 18640344
2024-09-09
用途: 熱中症対策で準備
製造業

幸いまだ使用する事が無くて
良かったです。
常に冷蔵庫に入っています。

対象商品 : 18640362
2019-05-01
用途: ワイシャツの襟に隠れて暑がり父さんには重宝します。
その他業種

まだ、4月ですが駅までの徒歩通勤で汗だくになる私にとっては、涼しく過ごせて快適です。
お勧めです。
 ワイシャツの襟に隠れるので、あまり目立たない。私は仕事中も使用しています。
 ただし、ワイシャツの襟が立つタイプでも少しはみ出ていますから、気にされる方は通勤時や作業時に使用されてはいかがでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 18640344
2018-08-07
用途: 屋内での作業
製造業

水に浸すだけのものは、保冷剤タイプのものより、劣るだろうとおもっていました。しかし、高いだけのことはある!保冷剤だと、溶ければまた凍らせないといけないが、こちらの商品は水に浸したり、エアコンの吹き出し口に当てておくと、冷たさが復活します。保冷剤ほどは冷えませんが、使い方によっては丁度良いようです。

2が参考にしています
対象商品 : 18640353
2018-08-29
用途: 工場内作業
製造業

これを使用するまでは作業員が気分を悪くしたりが多く、作業効率も悪いものでした。 今回これを導入し、軽減でて満足しています。 ただし持続時間は短めですので、こまめに水に浸しましょう

対象商品 : 18640362
2021-08-23
用途: 外部作業、バイクツーリング等様々
建設業・工事業

冷感の持続については優れているが、数回の使用で悪臭が発生し始めた。対策として、ハンドソープで洗って使用しているが、1日ももたずに臭気が発生する。もっと強力で効果的な対策を教えてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 18640353
2017-08-07
用途: プラント内作業
大田電気配線工業所

冷たさは良い感じで、持続します。プライベートにも使っていて
夏の間は手放せないと思います。

2019-08-04
用途: 夏の暑さ対策

わたしには使えない商品でした、プラスチックのカバー?が、あり首にフィットさせるのですが、あまりフィットしない。首の後ろではなく、前に付けた方が涼しい、
二つ買ったが試してから追加購入すれば良かった、
ジェルを冷やすタイプかと勘違いした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする