YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887

YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887
YEF-4XSP1(NV) 布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640887

布団セット 4点 シングル ピーチスキン加工

(4件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
ネイビー
内容量1セット注文コード18640887品番YEF-4XSP1(NV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団4点セット。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。
不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。

用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。ネイビーセット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、収納袋×1材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエステル100%・巻きわた、収納ケース:不織布・PVC質量(kg)(掛け布団)2.35、(敷き布団)2.95、(枕)0.6本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35最大充填質量(kg)(掛け布団)1.5、(敷き布団)2.5、(枕)0.5寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)200×140、(敷き布団)200×90、(枕)39×58

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18640878
2023-11-17
用途: 寝るのに使う
運輸・通信業

安くて、寝心地いい商品です。シーツやカバーも欲しかった。

対象商品 : 18640869
2021-12-23
用途: 就寝時
有限会社福岡シンコウサービス自動車・二輪車・自転車関連業

かるいし暖かくすごくいいですベットの上で使ってるがいいです

1が参考にしています
対象商品 : 18640878
2020-10-27
用途: 寄宿舎寝具として
株式会社北島コーポレーション建設業・工事業

肌触りが良く、保温性に優れかなり暖かく羽毛のような軽さです。
個人的にかなり気に入っていて、自宅の買い替えの時にお願いしたいぐらいです。
あとは枕クッションがもう少し固ければよいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18640869
2020-01-15
用途: 仮眠時
山 インダストリーズ建設業・工事業

仮眠用だからとセットで安かったので購入。
全然問題なくふかふかでよかったです。潰れたらまた買えばいいやの値段。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする