曜日別特売
YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640914

YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640914
YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640914
YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640914
YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640914

布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工

(6件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
ピンク/グレー
タイプ固わた
内容量1セット注文コード18640914品番YEF-7SP1P(PI/GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

抗菌・防臭、低ホル加工済みのお得な布団7点セット。
各種カバー付き。側生地にピーチスキン加工が施され、滑らかな肌触りの良さが特徴。
不織布製の収納ケースも付いているので、お客様用の布団として使っても収納に困らない。
カバーは表裏で違うカラーのツートーン。低ホルムアルデヒドも厳しいベビー基準で合格。
へたりにくい固わたタイプと、通気性の良いウレタンの2つの中からお選びいただけます。

用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。ピンク/グレータイプ固わたセット内容掛け布団×1、敷き布団×1、枕×1、掛け布団カバー×1、敷き布団カバー×1、枕カバー×1、収納袋×1材質側生地:ポリエステル、中材:ポリエステル100%・巻きわた・固わた、収納ケース:不織布・PVC質量(kg)(掛け布団)2.6、(敷き布団)3.5、(枕)0.6本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(収納ケース)100×67×35最大充填質量(kg)(掛け布団)1.6、(敷き布団)3.0、(枕)0.5寸法(縦×横)(cm)(掛け布団)210×150、(掛け布団カバー)210×150、(敷き布団)200×100、(敷き布団カバー)215×105、(枕)39×58
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18640914YEF-7SP1P(PI/GY)18640896YEF-7SP1P(BR/BE)YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640896布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工YAMAZEN(山善)1セット
10,980
税込12,078
色やタイプが異なっております。
18640914YEF-7SP1P(PI/GY)18640905YEF-7SP1P(NV/GY)YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640905布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工YAMAZEN(山善)1セット
10,980
税込12,078
色やタイプが異なっております。
18640914YEF-7SP1P(PI/GY)18640923YEF-7SP1U(BR/BE)YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640923布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工YAMAZEN(山善)1セット
10,980
税込12,078
色やタイプが異なっております。
18640914YEF-7SP1P(PI/GY)18640939YEF-7SP1U(NV/GY)YEF-7SP1P(PI/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 18640939布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工YAMAZEN(山善)1セット
10,980
税込12,078
色やタイプが異なっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 研修生の寝具
個人のお客様

納期が早いので助かります。
セット品なので色々そろっているのがうれしいですね。
3年使っても丈夫です。

対象商品 : 18640923
2024-02-01
用途: 外国人実習生の布団
建設業・工事業

フワフワとしていて寝心地が良かった。カバーは、汚れがつきやすい
ように感じる。

対象商品 : 18640939
2022-10-03
用途: 出張先の寝具時
建設業・工事業

商品も丁寧に梱包されてました。
また気になるところは、段ボールが少し大きいですが、出張先にもそのまま
持ち運べる点が良いので、今後も購入していこうと思います。

対象商品 : 18640923
2020-12-26
用途: 実習生寮寝具
建設業・工事業

発送時、圧縮された状態で梱包が小さくて助かりました。
全部にカバーがついており良かったです。
掛け布団カバーの隅には布団とのずれ防止の止め紐が付いており細かいところに気配りが有り
感心しました。

1が参考にしています
対象商品 : 18640923
2019-03-13
用途: お客様用に購入
海士町役場

値段も安く、客用布団としては十分です。
このお値段なら、定期的に入れ替えできると思います。
袋も収納に重宝です。

対象商品 : 18640939
2022-12-13
用途: 普通に買い替え
自動車・二輪車・自転車関連業

掛け布団のフワッと感が?意外とへたるのがはやいかも?値段なりかな。ウィグル綿かもしれないけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする