ユーエイキャスター
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
100
65
75
50
車輪径D(Φmm)
50
100
65
75
50
許容荷重(daN)
35
50
40
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18641552
品番
SG-50EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
35
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
70
材質(車輪)
エラストマー車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
70
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
53
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)