SGC-50EL,Φ8.8 コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター 18641613

コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車(エラストマー車輪)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN)35
内容量1個注文コード18641613品番SGC-50EL,Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
車輪径D(Φmm)50材質(車輪)エラストマー車ストッパーなし許容荷重(daN)35車輪タイプ単輪車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)70偏芯E(mm)27材質(金具)スチール取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする