OMA-600E【ワケあり】 拡散式ポータブル酸素モニタ 光明理化 18642316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

拡散式ポータブル酸素モニタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18642316品番OMA-600E【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品

使用温湿度範囲
温度:-10~40℃
湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
指示精度
0.0~25.0vol%:±0.5vol%
25.1vol%以上:±3.0vol%
商品状態※理由あり(未使用・未開封)測定ガス酸素(O2)測定範囲0.0~50.0vol%付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様使用圧力範囲: 80~110kPaトラスコ品番557-0115質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)寸法160(W)×93(H)×65(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示0.1vol%使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約2500時間(無警報時)応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)測定原理ガルバニ電池式対象ガス酸素(O2)警報設定濃度18.0vol%防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする