LE-S12 W 100m【ワケあり】 エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m 千代田通商 18642840

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード18642840品番LE-S12 W 100m【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥57,98019,980

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。

用途溶接環境エア、工業用水配管用商品状態※理由あり(未使用・未開封)内径(Φmm)8外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番542-0237質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする