SUS-GUK-130 ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスター 18644018

※使用例

SUS-GUK-130 ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスター 18644018
SUS-GUK-130 ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスター 18644018
SUS-GUK-130 ステンレスキャスター SUS-K型 ユーエイキャスター 18644018

ステンレスキャスター SUS-K型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
取付高(mm)177
許容荷重(daN)180
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
内容量1個注文コード18644018品番SUS-GUK-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)180取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする